Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC
Digitale clip-on ampèremeter met uitgebreide meetopties, effectieve waardemeting (TRMS), auto-range functie en LED-meetpuntverlichting voor professioneel gebruik in de handel en industrie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De Würth AM 600, gecertificeerd voor veilig gebruik in CAT III 600 V-omgevingen, biedt essentiële functies voor het opsporen van storingen en tal van problemen in elektrische en elektronische systemen.
Eigenschappen:
- Geschikt voor het meten van AC/DC-stroom, AC/DC-spanning, weerstand, doorgang, diodes, frequentie en capaciteit
- Kan worden gebruikt voor AC/DC-spanning tot 600 V en ook voor AC/DC-stroom tot 600 A
- Weerstandsmeting tot 60 MΩ
- Min/max-toets voor het weergeven van de maximale of minimale gemeten waarde of het verschil tussen de twee waarden
- Schakelen tussen handmatige bereikomschakeling en autorange
- Opslaan van informatie op display (Hold-functie)
- Automatische uitschakeling na 15 min
- Gezekerde ingangen om het meetapparaat te beschermen
- LCD-display met 6000 cijfers
- Voldoet aan EN-norm 61010-2-032
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de specificaties voor de meetcategorie.
Elektrische installaties, schakelkastbouw, E-K hybride, algemene elektrische en elektronische systemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!