Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bouwmarker in kap met geïntegreerde slijper en riemclip
Bouwmarker voor universeel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctioneel
- Lange en dunne metalen punt voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Drukmechanisme voor automatisch hervullen
- Eenvoudig en snel bij te vullen via de punt of het uiteinde van de pen
- Multifunctioneel gebruik vanwege de verschillende grafiet- en gekleurde navullingen
Afdekkap
- Slagvast
- Met geïntegreerde slijper
- Praktische riemclip voor eenvoudige bediening met één hand
Inclusief één extra grafietstift
Hervulbaar met alle navullingen met een diameter van 2,8 mm
Voor het beschrijven van labels op alle oppervlakken, zoals autolakken, tegels, baksteen, hout, glas, rubber, autobanden, keramiek, beton, metaal, kunststof, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!