Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische dubbele ringsleutel met POWERDRIV®
ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit, diep gebogen voor moeilijk bereikbare plaatsen, in een breed scala van maten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomische dubbele ringsleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De dubbele ringsleutel heeft een diepe offset van 18° aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Voldoet aan de normen en is van zeer hoge kwaliteit
- De dubbele ringsleutel voldoet aan DIN 838/ISO 3318
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!