Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment snijplaten HSS Performance M3-M12 voor standaard metrische ISO-schroefdraad 7-delig
Assortiment snijplaten HSS Performance M3-M12 voor standaard metrische ISO-schroefdraad 7-delig - 1
Assortiment snijplaten HSS Performance M3-M12 voor standaard metrische ISO-schroefdraad 7-delig - 2
Assortiment snijplaten HSS Performance M3-M12 voor standaard metrische ISO-schroefdraad 7-delig - 3
Assortiment snijplaten HSS Performance M3-M12 voor standaard metrische ISO-schroefdraad 7-delig - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment snijplaten HSS Performance M3-M12 voor standaard metrische ISO-schroefdraad 7-delig

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boormachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen). Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
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
Flexibel gebruik met accu boor-/schroefmachines en op de draaibank


De standaard snijplaten met een buitendiameter van 25x9 mm maken tijdbesparend, nauwkeurig snijden (M3-M10) en repareren (M3-M12) mogelijk van buitendraad in de 3-klauwplaat in combinatie met de speciaal ontwikkelde adapter (art. 0659999001).



Kostenbesparend gebruik met de hand


In plaats van vijf gereedschappen is slechts één snijplaathouder vereist voor het handmatig snijden van buitendraad M3-M12.



Uitstekende prestaties


  • Tot twee keer langere levensduur dankzij de oppervlaktenitratie en nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie

  • Uitstekende spaanafvoer in snijrichting dankzij de schilaansnijding


Hoge mate van procesbetrouwbaarheid


dankzij het geslepen en genitreerde oppervlak en een langere snede



Gebruiksvriendelijk


  • Eenvoudiger snijden met een lager moment dan met conventionele snijplaten

  • Minder wrijving dan conventionele snijplaten

  • Te gebruiken aan beide zijden dankzij de tweezijdige snede


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen