Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dicht laderailsysteem Vionaro

VIONARO LADESYSTEMEN

Vionaro, de perfecte combinatie van functionele techniek en perfecte vorm. Het ladesysteem van Vionaro omvat een grote verscheidenheid aan producten om aan uw behoeften te voldoen.

Het Vionaro ladesysteem van Grass, een submerk van de Würth Groep, is gebaseerd op de Dynapro ladegeleiders (Soft-Close of Tipmatic), die al jaren door miljoenen professionals van over de hele wereld beproefd en getest zijn. Het hoge draagvermogen (40 tot 70 kg), de soepele en lichte glij-eigenschappen, en de openingssynchronisatie maken dit ladesysteem tot het meest geschikte systeem voor de geleiding van Vionaro laden.

Ook de Vionaro ladeframes zijn het resultaat van vele jaren Grass ervaring in ladesystemen, en bevatten dan ook de belangrijkste voordelen van de ladesystemen in het assortiment. De geïntegreerde driedimensionale frontverstelling stelt iedereen in staat de juiste positie en de meest rationele frontspeling te vinden. Het robuuste frontbevestigingssysteem, geïnspireerd op de DWD XP laden, maakt een creatieve materiaalkeuze mogelijk. Het bevestigingssysteem voor de achterwand en de bodem, geïnspireerd op de Nova Pro laden, garandeert een eenvoudige en snelle montage voor iedereen.

13MM! DESIGN HEEFT NIET MEER RUIMTE NODIG

Met een duidelijke vorm, een zuiver design en hoogwaardige materialen kunnen uw klanten hun keuken-, badkamer-, woon- en slaapkamermeubels tot in de puntjes afwerken.

De gladde profielen, verkrijgbaar in drie kleuren (zilver, grafiet, sneeuwwit) en vier hoogtes (63, 89, 121, 185 mm), stellen iedereen in staat om de meest geschikte lade voor te stellen voor het type meubilair dat hij of zij zoekt. De matte kleuren, uniek in het ladegamma, zullen perfect passen bij het pure design van de meubelen. De verschillende hoogtes zullen toelaten om de ruimte optimaal te benutten. Om een zo sober mogelijke esthetiek te bereiken, zijn de frontprofielen van de binnenladen (hoogte 89 en 185 mm) tot een minimum gereduceerd en zijn ze slechts 7 mm dik.