Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Speed Omni-Cut diamantzaagblad, bouwplaats voor hand- en voegenfrezen
De enorm veelzijdige en zeer snelle diamantslijpschijf voor alle soorten bouwwerkzaamheden. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in afwisselende materialen. Ook optimaal geschikt voor hulpdiensten (brandweer, technische reddingsorganisaties enz.), bijvoorbeeld voor het doorzagen van vangrails/veiligheidsrails, rubber of glas
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibel en snel
Perfect voor alle gebruikers die niet vaak snijden maar voor wie flexibiliteit en snelheid van belang zijn.
Snijdt vrijwel alle materialen
De diamanten die op het hoofdblad zijn bevestigd zijn middels een speciaal vacuümsysteem (BSL) vormen een extreem sterk schurend oppervlak dat ook bij taaie materialen zijn werk doet.
Makkelijk te gebruiken
De extra slijplagen van siliciumcarbide op het hoofdblad verbreden de snede waardoor het snijden soepel verloopt.
Aanzienlijk koeler snijden
In combinatie met de geïntegreerde pijlen voor de looprichting zorgen de koelopeningen direct onder het segment voor optimale koeling van het hoofdblad.
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden (heen-en-weer gaande slag)
- Werken zonder druk - het gewicht van het gereedschap is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van het gereedschap
- Niet gebruiken voor afbramen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Voor droog en nat zagen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!