Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantvoegenfrees, longlife & speed
Voegenfrees voor het verwijderen van oude mortel uit voegen tijdens renovatiewerkzaamheden (bijv. klinkergevels) en voor het frezen van voegen/sleuven. Voor tegelzetters en vloerenleggers, gevelherstellers, elektriciens, loodgietersbedrijven en soortgelijke bedrijven. Wordt ook gebruikt voor de installatie van dunne installatiekabels en gelijksoortige werkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer efficiënt
Het extra brede segment is beschikbaar in verschillende diktes zodat het perfect kan worden afgestemd op de taak en een grote hoeveelheid materiaal in één stap kan verwijderen. Een open voeg kan snel worden gemaakt tijdens renovatiewerkzaamheden en een sleuf die breed genoeg is om een kabel in te drukken, is ook zo gemaakt.
Precies passend
Met vier verschillende segmentdiktes (4,5-10 mm) kan de juiste schijf worden geselecteerd voor de specifieke toepassing, hetgeen zorgt voor een zeer effectieve werking.
Langere standtijd
Meer dan 20% hogere segmenten verlengen de standtijd aanzienlijk in vergelijking met conventionele diamantslijpschijven.
Optimale stabiliteit
Frezen stelt hoge eisen aan de stabiliteit van de schijf. Speciale gelaste hardmetalen segmenten beschermen het hoofdblad tegen ondersnijding, hetgeen zorgt voor een effectieve preventie van voortijdige breuk van de segmenten.
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het snijden minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te snijden
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Voor haakseslijpers en sleuvenfreesmachines
Voor droog-en nat snijden
Oud beton, beton, schurend/vers beton/gasbeton, mortel/pleisterwerk, kalkzandsteen, baksteen/zachte klinkers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!