Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Longlife diamantslijpschijf voor tuin- en landschapsarchitectuur
Voor hand-/voegensnijders. Diamantslijpschijf, speciaal ontwikkeld voor gebruik in tuin- en landschapsarchitectuur, met name in beton, gewapend beton, graniet, klinkers, baksteen, natuursteen, uitgewassen beton, etc.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer hoge segmenten: 15 mm
- Waaiersegmenten voor een betere warmteafvoer en stofverwijdering in vergelijking met conventionele segmenten
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het snijden minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te snijden
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Voor droog en nat snijden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!