Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf voor bouwplaatsen Longlife & Speed
Diamantslijpschijf met een extreem lange levensduur en een zeer hoge slijpsnelheid, speciaal ontwikkeld voor gebruik op bouwterreinen met wisselende materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Innovatief getrapt segmentontwerp met speciale gefreesde uitsparingen
Voor een hogere snelheid, een betere verwijdering van zaagstof en een effectievere koeling
Consistente slijpprestaties
Dankzij diamant en verbeterde flexibiliteit van binding
Extreem lange levensduur
Dankzij de segmenthoogte van 15 mm
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als de prestaties verslechteren (aangegeven door heftig vonken), slijp de schijf dan door meerdere sneden te maken in een schurend materiaal, zoals zandsteen
- Grotere dwarsdoorsneden van werkstukken moeten in meerdere secties worden gesneden (oscillerende snede)
- Werk zonder aandrukken - het gewicht van het gereedschap is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afbreken. Letselgevaar!
- Hoewel het gereedschap op zichzelf veilig is, moeten tijdens het werk altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding worden gedragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van het accugereedschap
- Niet gebruiken voor zijwaarts slijpen
- Gebruik een geschikte beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd is opgespannen, verkeerd wordt gebruikt of beschadigd is, is gevaarlijk en kan ernstig letsel veroorzaken
- Oud beton/beton, uitgewassen beton, gewapend beton, betonstenen, profielstenen, betonbuizen, betonmetselstenen en andere gangbare betonmaterialen
- Voor droog en nat slijpen
- Voor gebruik op haakse slijpers, tafelzaag- en vloerzaagmachines
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!