Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf bouw gesegmenteerd, stille werking
Uiterst veelzijdige, duurzame en voordelige slijpschijf met stille kern voor bouwplaatsen, die tevens geschikt is voor gebruik op muursleuvenfrezen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge economische efficiëntie
De slijpschijf voor bouwplaatsen heeft een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding. De segmenthoogte van 10 mm garandeert een lange standtijd.
Verbeterde zaagkenmerken
De waaiersegmenten zorgen voor betere warmteafvoer en stofverwijdering in vergelijking met conventionele segmenten
Geluidsonderdrukking tot 15 dB, dit wordt door de gebruiker subjectief gezien als een halvering van het geluidsniveau
Sandwichdrager met geïntegreerde koperfolie
Boven een diameter van 300 mm met ingedrukte reduceerring van 30 tot 25,4 mm
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
- Met name geschikt voor oud beton, beton, uitgewassen beton, licht gewapend beton, Poroton, bakstenen, betonnen buizen, samengestelde klinkers, zachte klinkers, abrasief beton, kalkzandsteen
- Voor droog en nat frezen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!