Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels
Premium diamantzaagblad met zeer dun snijvlak en gesloten rand voor een snelle, zuivere zaagsnede. Voor materiaal tot een dikte van circa 20 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer fijne, zuivere snede
Dankzij de combinatie van fijnkorrelige diamanten in een speciale zetting op de segmenten.
Verbeterde snijkenmerken
Speciaal gevormde uitzetsleuven die uitzetting mogelijk maken en het hoofdblad zo min mogelijk onderbreken.
Beschermt de motor tegen oververhitting
Verminderde weerstand in het materiaal dankzij het extreem dunne segment.
Minder slingerbewegingen
De schijf is tevens gestabiliseerd met systematische versterking rond de flens.
Flexibel te gebruiken op machines met een opname van 25,4 en 30 mm
Een aan de werkstukzijde ingedrukte reduceerring kan desgewenst eenvoudig worden verwijderd om het bevestigingsgat te vergroten naar 30 mm.
Speciaal ontwikkeld voor het zagen van tegels, aardewerk en vergelijkbare materialen.
Voor nat zaagwerk op stationaire machines en tafelzaagmachines.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!