Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf Speed voor nat snijden van glastegels
Premium diamantslijpschijf met zeer dun snijvlak. Speciale fijnkorrelig segmentmix en gesloten rand voor zeer snelle en zuivere sneden. Voor materiaal tot circa 20 mm dik.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer snel, extreem zuivere zaagsnede
- De schijf snijdt het materiaal zeer snel, bijna als een scalpel
- Het extreem dunne segment richt de snijkracht zeer nauwkeurig
Verbeterde snijkenmerken
Speciaal gevormde uitzetsleuven die uitzetting mogelijk maken en het hoofdblad zo min mogelijk onderbreken.
Beschermt de tafelzaagmotor
Verminderde weerstand in het materiaal dankzij het extreem dunne segment.
Minder slingerbewegingen
De schijf is tevens gestabiliseerd met systematische versterking rond de flens.
Flexibel te gebruiken op machines met een opname van 25,4 en 30 mm
Een aan de werkstukzijde ingedrukte reduceerring kan desgewenst eenvoudig worden verwijderd om het bevestigingsgat te vergroten naar 30 mm.
Speciaal ontworpen voor glazen tegels, geglazuurde tegels en andere gevoelige materialen.
Voor nat snijden op tafelzagen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!