Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantdoorslijpschijf Long-life hard materiaal
Groen voor graniet, grijs voor hard materiaal. Voor doorslijpmachines en muursleuvenfrezen. Extreem efficiënt en lange levensduur door de zachte binding van segmenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
X-vorm
De X-vormige ribbels van de segmentzijden verlengen de standtijd aanzienlijk. Deze verminderen de laterale contactvlakken van het segment in het materiaal. Dit resulteert in minder wrijving en dus aanzienlijk minder warmteontwikkeling en druk op de segmenten. Tegelijkertijd vergroot de X-structuur het werkelijk actieve snijoppervlak, waardoor de belasting gelijkmatiger wordt verdeeld. Het grotere actieve snijvlak maakt ook relatief snel snijden mogelijk voor een schijf die een optimale standtijd biedt.
Optimale binding voor harde materialen
De diamantbinding is speciaal ontworpen voor harde materialen en zorgt zo voor een optimale ondersteuning van de diamanten, van de eerste tot de laatste snede.
Betrouwbare richtingaanduiding
De ventilatieopeningen zijn als pijlen aangebracht en blijven zichtbaar en onmiskenbaar, zelfs na een lange gebruiksperiode.
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het snijden minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te snijden
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Voor haakse slijpers en sleuvenfreesmachines
Voor droog-en nat zagen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!