Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Diamantslijpschijf Longlife & Speed, dak

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamantslijpschijf Longlife & Speed, dak

Speciaal voor de dakdekker ontwikkelde superdunne doorslijpschijf met extreem goed slijpgedrag en lange levensduur voor vele toepassingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Optimale slijpprestaties


De extra dunne, fijnvertande gesloten snijrand zorgt voor absoluut nauwkeurige, snelle sneden en netjes gesneden randen.



Soepel en licht snijden


Schijf zwabbert of trilt niet dankzij een flexibele drager met extra versteviging rondom het asgat



Slijpen zonder kracht te hoeven uitoefenen


Het extreem dunne segment focust de snijkracht uiterst nauwkeurig.



Geoptimaliseerde koeling en betrouwbare richtingaanduiding


Speciale koelopeningen in “pijlvorm” zorgen voor extra koeling en fungeren als vaste draairichtingindicators.

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het snijden minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te snijden

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende sneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken