Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Longlife & Speed RS voegfrees-diamantslijpschijf
Longlife & Speed RS voegfrees-diamantslijpschijf - 1
Longlife & Speed RS voegfrees-diamantslijpschijf - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Longlife & Speed RS voegfrees-diamantslijpschijf

Premium diamantslijpschijf voor het losmaken en verwijderen van gemonteerde constructie-elementen zoals ramen en deuren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Met enorme veelzijdigheid en maximale snijsnelheid

  • Extreem schone en nauwkeurige snijkanten dankzij de speciale segmentvorm en innovatieve segmenttechnologie

  • Extreem lange levensduur dankzij de 15 mm hoge segmenten

  • Geoptimaliseerde stofverwijdering door middel van speciaal gevormde, innovatieve ventilatorsegmenten, die koellucht leveren en het stof uit de snede transporteren

  • Incl. 4 bevestigingsschroeven
Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werken zonder druk - het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken