Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Longlife & Speed RS Plus diamantslijpschijf, bouw

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Longlife & Speed RS Plus diamantslijpschijf, bouw

Premium diamantslijpschijf speciaal ontwikkeld voor alle bouwwerkzaamheden met enorme veelzijdigheid, extreem hoge standtijd en maximale snijsnelheid. De perfecte schijf voor alle haakse slijpers en muursleuvenfrezen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Maximale snijsnelheid en uiterst schone en nauwkeurige snijkanten


  • Speciale golvende, geribbelde segmentvorm en innovatieve geoptimaliseerde segmenttechnologie voor een duidelijke toename van snijsnelheid en snijkwaliteit

  • Lagen van verschillende grootte zijn perfect op elkaar afgestemd, diamanten aan afwisselende zijden


Lange levensduur


Segmenten tot 15 mm



Bescherming tegen ondersnijding, met name bij het werken met zeer schurende materialen


Speciaal geplaatste beschermsegmenten op schijfdiameters van 115 tot 150 mm



Optimale stofafvoer en -koeling


De innovatieve, speciaal ontworpen koelsegmenten voeren koellucht aan en voeren het stof af uit de snede. Speciale koelopeningen in pijlvorm zorgen voor extra koeling en fungeren als vaste draairichtingindicators.



Soepele loop en prettiger werken


De speciale, innovatieve geometrie van de sleuven vermindert ongecontroleerde trillingen en onaangename geluiden tijdens het werken

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken