Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf Bouwplaats Longlife & Speed RS
Premium diamantzaagblad speciaal ontwikkeld voor alle bouwwerkzaamheden met enorme veelzijdigheid, extreem hoge standtijd en maximale snijsnelheid. De perfecte schijf voor alle doorslijpmachines, muurfreesmachines, handcirkelzagen en voegenslijpers.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maximale snijsnelheid en extreem schone en nauwkeurige snijranden
Speciale segmentvorm en innovatieve segmenttechnologie
Lange standtijd
Maximaal 15 mm hoge segmenten
Optimale stofverwijdering en koeling
Speciaal gevormde innovatieve waaiersegmenten zuigen koellucht naar binnen en leiden het stof uit de snede. Speciale koelopeningen in pijlvorm zorgen voor extra koeling en fungeren als vaste draairichtingindicators.
Soepel lopend en prettige werkomstandigheden
De speciale innovatieve sleufgeometrie vermindert ongecontroleerde trillingen en onaangename bedrijfsgeluiden.
Bescherming tegen ondersnijding, vooral bij het werken met zeer ruwe materialen
Speciaal geplaatste beschermingssegmenten met een schijfdiameter van 115 tot 150 mm
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het slijpen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals kalkzandsteen, te snijdenDoorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende sneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
- Diameter van 115 tot 150 mm, speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in alle muurfreesmachines
- Voor droog en nat frezen
- Onder andere geschikt voor oud beton, beton, uitgewassen beton, gewapend beton (tot 25 mm), samengestelde klinkers, betonnen dakpannen/holle dakpannen, betonnen buizen, zacht/hard kalkzandsteen, zacht/hard graniet, marmer, zachte/harde klinkers, harde baksteen, harde Poroton, zandcement
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!