Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Longlife & Speed RS diamantslijpschijf bouw

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Longlife & Speed RS diamantslijpschijf bouw

Premium diamantslijpschijf speciaal ontwikkeld voor alle bouwwerkzaamheden met enorme veelzijdigheid, extreem hoge standtijd en maximale slijpsnelheid. De perfecte schijf voor alle haakse slijpers en muurfreesmachines

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Maximale slijpsnelheid en extreem schone en nauwkeurige slijpranden gedurende de gehele levensduur


  • Speciaal gevormde, dicht-getande en hellende segmenten

  • Innovatieve segmenttechnologie met perfect gecoördineerde meerlaagse structuur en dynamische plaatsing van de diamanten


Extreem lange levensduur


  • Segmenten tot 15 mm hoog

  • Nieuw ontwikkelde segmentformulering


Bescherming tegen ondersnijding, met name bij het werken met zeer schurende materialen


Speciaal geplaatste beschermsegmenten op schijfdiameters van 115 tot 150 mm



Optimale stofafvoer en -koeling


  • De innovatieve, speciaal ontworpen koelsegmenten voeren koellucht aan en voeren het stof af uit de slijping.

  • Speciale koelopeningen met een pijl zorgen voor extra koeling en fungeren als vaste draairichtingindicators.


Soepele loop en prettiger werken


De speciale, innovatieve geometrie van de sleuven vermindert ongecontroleerde trillingen en onaangename geluiden tijdens het werken

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende sneden (heen-en-weer gaande slag) (algemene wisseling)

  • Werken zonder druk: het gewicht van het accugereedschap is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Letselgevaar!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van het accugereedschap

  • Niet gebruiken voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken