Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf Longlife & Speed 3D Extreme
Voor de haakse slijper. Met perfecte slijp-eigenschappen dankzij de innovatieve 3D-technologie voor alle voorkomende bouwmaterialen op de bouw.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3D-technologie
Speciale plaatsing van de diamanten voor uitstekende snij-eigenschappen
Bescherming tegen ondersnijding — met name bij het werken met sterk schurende materialen
Dankzij 3 speciale beschermende segmenten met een hoogte van 15 mm.
3x meer snijkanten in vergelijking met vergelijkbare slijpschijven
Dankzij een nieuwe segmentvorm (kortetandtechnologie).
Geoptimaliseerde koeling
Speciale koelopeningen in “pijlvorm” zorgen voor extra koeling en fungeren als vaste draairichtingindicators.
Voordelen voor de gebruiker
- Trillingsarm
- Zuivere zaagsnede
- Weinig frictie resulterend in een geringe warmteontwikkeling
- Stille loop
- Nauwkeurig
- Weinig ondersnijdingen
- Snel
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Voor droog en nat snijden. Speciaal ontworpen voor bijzonder harde materialen waarbij andere schijven de neiging hebben om te gaan “branden".
Frequente toepassingen
Oud beton/beton, uitgewassen beton, gewapend beton, betontegels/dakpannen, betonstenen/leidingen, kalkzandsteen, graniet/marmer, marmer, gres. Gietijzeren leidingen, klinkers, geglazuurde dakpannen, hard Poroton, mortel/stucwerk, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!