Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Diamant-natboorkroon Longlife & Speed
Diamant-natboorkroon Longlife & Speed - 1
Diamant-natboorkroon Longlife & Speed - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamant-natboorkroon Longlife & Speed

High-tech diamant-natboorkronen met maximale hoge boorsnelheid, zelfs in ijzeren wapeningen, en zeer lange standtijd. Voor alle bouwwerkzaamheden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 56-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Extreem hoge boorsnelheid


Boorprestaties liggen tot drie keer hoger dan die van andere boorkronen voor nat boren, dankzij het innovatieve sinterproces (CLEANTEC). De premium-diamanten met extreem effectieve snijkanten zijn optimaal en gelijkmatig in het segment geïntegreerd, zodat deze niet vroegtijdig loslaten. De nieuwe Würth CLEANTEC-technologie


biedt een uniek, flexibel diamantsegment dat zelfs in de meest veeleisende omstandigheden zijn werk goed doet, zoals in toepassingen met gewapend beton.



Viscoplastische en toch hoogvaste segmentverbinding voor het ontwerp met ringsegment en gesegmenteerd vanaf diam. 270 mm


Het speciale hoogfrequente inductieproces (FW) vermindert in aanzienlijke mate het risico dat diamantsegmenten van de boor afbreken (in tegenstelling tot andere processen) - zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.



Speciaal laserlasproces voor de gesegmenteerde boren tot diam. 250 mm


Voor optimale segmentverbinding op de boorkroon



Ringsegmenten met extra, offset-spoelsleuven


Hierdoor bereiken de boren bovendien een hogere boorsnelheid en beschikken ze over een optimale watertoevoer gedurende de gehele standtijd



Eén enkele diamantboor voor bijna alle bouwmaterialen


Dit betekent dat de gebruiker vrijwel altijd over de juiste boor beschikt op de bouwplaats.



Minder weerstand in het materiaal


De segmenten zijn circa 10 % smaller dan die van andere merken en voorkomen onnodig wrijvingsverlies. Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.



Diam. 68 mm en diam. 82 mm speciaal voor schakel- en verdeelkasten

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige!