Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Diamant-tegeldroogboorkroon, M14-opname

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamant-tegeldroogboorkroon, M14-opname

Speciaal ontwikkelde diamantboor voor droog boren van zelfs de zwaarste materialen zoals gres. Voor gebruik op haakse slijpmachine

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 35-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Extreem snel boren


vanwege vacuüm-diamantcoating



Tot een diameter van 14 mm met speciale koelingswas



Afvalmateriaal is gemakkelijk te verwijderen


  • < 50 mm dia. met laterale sleuven

  • Grotere diameters dan 50 mm met laterale sleuven en extra gaten
Opmerking
  • Geen water nodig!

  • Toerentalregeling niet nodig.

  • De boren zijn circa 0,5 tot 1 mm langer dan vereist. Dit maakt het gemakkelijker om verder in de ondergrond te boren (bijv. een steenboor), waardoor schade aan de tegel wordt voorkomen.