Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamanttegelboor voor nat boren
Met 1/4 inch zeskantschacht speciaal voor gebruik met accu boor-/schroefmachines.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer nauwkeurig boren
Schone randen, nauwkeurige gaten
Geen gesprongen of gescheurde tegels
Extra openingen in het snijgedeelte
Optimale en gelijkmatige koudwatertoevoer
1/4 inch zeskantschacht
Zeer snel loskoppelen/wisselen van boren mogelijk
De boorschacht is hol van binnen, extra opening in de boor
De boor kan gemakkelijk worden verwijderd
Zorg dat er te allen tijde een goede watertoevoer is. Nooit droog boren!
Plaats de boorsjabloon zo dat het te gebruiken centreergat zich altijd op het laagste punt bevindt
Verwijder de boor als u klaar bent met boren
Overal te gebruiken waar in baksteen en tegels moet worden geboord en de normale tegelboren hun grenzen hebben bereikt
Voor gebruik met de hardste materiaalsoorten, zoals porseleinen aardewerk, dubbel gebakken tegels, bakstenen, geglazuurde tegels, keramiek, dun graniet, marmeren platen, etc.
Uitsluitend voor gebruik met krachtige accuboor-/schroefmachine (min. 12 V)
Boren zonder hameren!
Werk alleen met het gewicht van de accuboor-/schroefmachine. Houd de contactdruk zo gelijkmatig mogelijk
Max. 10 mm materiaaldikte
Aanbevolen toerental min. 1000 tpm
Gebruik de juiste beschermingsmiddelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!