Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS SUB SIDE diagonale apothekerskast
Voor kastbreedte van 150 mm en 300 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uittrekbaar frame met volledig uittrekbare kogellagergeleider, met ingebouwde demping en zelfsluitend, aan één kant gemonteerd
- Kan aan linker- en rechterzijde worden gebruikt
- Voor hangmanden, onder hoeken van 90°, 45° en 35°
- De hoogte van de manden kan afzonderlijk worden aangepast
- Frontbevestiging zonder gereedschap
- Met de 3D-afstelling aan de voorzijde kunt u de voorzijde eenvoudig aanpassen
- Eenvoudige installatie: Geen meting vereist voor installatie in de kast met behulp van de meegeleverde installatiesjabloon
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!