Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS TAL SIDE diagonale apothekerskast Voor kastbreedte 300 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uittrekbaar frame met volledig uittrekbare kogellagergeleider, met ingebouwde demping en zelfsluitend, aan één kant gemonteerd
- Kan links en rechts worden gebruikt
- Voor hangmanden van 90°, 45° en 35°
- Manden kunnen individueel in hoogte worden aangepast
- Frontbevestiging zonder gereedschap
- Eenvoudige afstelling van het front door driedimensionale verstelling van front
- Simpele montage – meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij het meegeleverde installatiesjabloon.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!