Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Programmeerapparaat iQ 50
iQ 50 voert alle taken die met de bandenspanningscontrole te maken hebben snel en gemakkelijk uit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Groot touchscreen dat ook met handschoenen aan kan worden gebruikt
De toepassing is extreem gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, dankzij
- Effectieve voertuigselectie
- Eenvoudig klonen en creëren van nieuwe sensor-ID's (apart of als complete wielset) via één menu-item
- Aanvullende informatie die voor de toepassing nodig is, wordt in het desbetreffende menu-item weergegeven
Online updates
Zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van de meest recente wagenparkgegevens en voertuiggegevens
Lange levensduur van batterij
Opladen niet nodig, ook niet in drukke tijden
Opslagmodule biedt optimale gegevensback-ups (bij gebruik van een pc)
- Gegevenssets kunnen als records worden opgeslagen en worden gepersonaliseerd voor toewijzing aan een voertuig en/of een klant
- Gegevenssets kunnen gemakkelijk worden afgedrukt
Leveringsomvang:
- Programmeer- en diagnosetool iQ 50
- USB-kabel voor opladen en gegevensoverdracht
- Voedingseenheid met EU- en UK-adapters
- Snelstartgids
- WOW! DVD bevat software, handleiding, koppelingen
Modulair ontwerp dat kan worden uitgebreid tot een volledig diagnoseprogramma voor meerdere merken (Snooper+ diagnose-interface vereist). Ook kunnen de technische gegevens die betrekking hebben op de bandenspanningscontrole worden toegevoegd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!