Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diagnosesysteem iQ 150 Generatie 39
Het iQ 150 Generation 39-diagnosesysteem combineert de Snooper+ met notebook/tablet-pc 150 in een robuuste behuizing voor onderhoudsgerichte voertuigdiagnose, probleemoplossing en reparaties.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitgebreid systeem
- Mobiele notebook/tablet 150 voor flexibiliteit bij werkzaamheden aan voertuigen
- Draadloze diagnose-interface Snooper+ met Bluetooth-technologie (alternatief via USB mogelijk)
- Robuuste koffer voor georganiseerde, mobiele diagnose
Ontworpen voor gebruik in werkplaatsen
- Robuuste, spatwaterbestendige en stofbestendige behuizing
- Touchscreen met krasbestendig Corning Gorilla Glass NBT
- Schokbestendige SSD-harde schijf van 256 GB zonder bewegende onderdelen
- Kan worden gebruikt als notebook met toetsenbord of tablet met touchscreen
- Documentatie van servicewerkzaamheden en interactieve hulp via de WOW! hotline dankzij de 180° draaibare HD-webcam
Optimaal uitgerust
- Intel® Pentium® Silver N5000-processor
- Geheugen 8 GB LPDDR 4 | 2,4 GHz
- Tot 11 uur draadloos gebruik dankzij ultra high-performance batterij
- Werking zonder ruimtebeperkingen danzkij ingebouwde Bluetooth, LAN en WLAN
Leveringsomvang
- Notebook/tablet-pc 150 met 360° draaibaar HD-touchscreen
- Snooper+ diagnose-interface met Bluetooth-technologie
- Snelstartgids iQ150 Generatie 39
- Snooper+-handleiding
- Stevige koffer
- Vooraf geïnstalleerde, niet-geactiveerde WOW! diagnosesoftware
- Instructies op locatie
Voor functionele diagnoses, WOW! Diagnosesoftware WSD 300 is vereist (art.nr. W015 000 007).
We raden het WOW!-powerpakket aan! bestaande uit WSD 300 (art.nr. W015 000 007) en WTI 350 (art.nr. W015 000 350) – voor volledige toegang tot Power Repair en andere WOW!-hoogtepunten van de software.
Voor OBD- en EOBD-diagnose van personenauto's en bestelwagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!