Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diagnosesysteem DIALOOQ C15 Gen. 47
Het DIALOOQ C15-diagnosesysteem bestaat uit de (hybride) laptop C15 en de diagnose-interface LOOQER.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laptop? Tablet? Of gewoon C15!
- Kan worden gebruikt als laptop met toetsenbord of tablet met touchscreen
- Ideaal voor voertuigdiagnose met de LOOQER-diagnose-interface
Ontwikkeld voor gebruik in de werkplaats
- Spatwaterbestendige en stofbestendige behuizing
- Krasbestendig Dragontrail Pro-aanraakscherm
- Schokbestendige SSD-harde schijf van 256 GB
Optimaal uitgerust
- Intel® Pentium® N200-processor
- Geheugen 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
LOOQER - kijken naar de toekomst voor nieuwe perspectieven
- Compatibel met CAN-FD, DoIP, Pass Thru
- Wifi- en Bluetooth-technologie
- Te gebruiken als kleine dongle of via een kabel (meegeleverd)
Leveringsomvang:
- C15 hybride laptop met voeding
- LOOQER-diagnose-interface met OBD-verlengkabel, zuignap, USB-C-kabel, sleutelhanger
- DIALOOQ snelstartgids
- LOOQER snelstartgids
- Vooraf geïnstalleerd, niet-geactiveerd WOW! LOOQIT-diagnosesoftware
- Systeemtas voor C15
Voor functionele diagnostiek, is een WOW! licentie voor diagnostiek vereist.
Kies uit drie licentiepakketten:
- Art.nr. W015 301 007: Diagnostelicentie LOOQIT Expert
- Art.nr. W015 301 308: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data
- Art.nr. W015 301 309: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data Assist*
*De Expert Data Assist-licentie is niet in alle landen beschikbaar.
Voertuigdiagnose voor auto’s en bestelwagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!