Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diagnosesysteem C15 met Snooper+
Het C15-diagnosesysteem bestaat uit de (hybride) laptop C15 en de diagnose-interface Snooper+.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laptop? Tablet? Of gewoon C15!
- Kan worden gebruikt als laptop met toetsenbord of tablet met touchscreen
- Ideaal voor voertuigdiagnose met de Snooper+-diagnose-interface
Ontwikkeld voor gebruik in de werkplaats
- Spatwaterbestendige en stofbestendige behuizing
- Krasbestendig Dragontrail Pro-aanraakscherm
- Schokbestendige SSD-harde schijf van 256 GB
Optimaal uitgerust
- Intel® Pentium® N6000-processor
- Geheugen 8 GB RAM | LPDDR 4
- WIN 10 PRO
Snooper+ - de directe verbinding voor communicatie
- HS CAN, SW CAN, K/L, VPW, PWM, RS485
- Micro-SD-geheugenkaart van 8 GB
- Bluetooth-technologie
Leveringsomvang:
- C15 Generation 43 hybride laptop met voeding
- Snooper+ diagnose-interface met EOBD-aansluitkabel en USB-kabel voor firmware-updates
- C15-snelstartgids
- Snooper+-snelstartgids
- Vooraf geïnstalleerde, niet-geactiveerde WOW! diagnosesoftware
- Systeemtas voor C15 met Snooper+
Voor functionele diagnostiek, is een WOW! licentie voor diagnostiek vereist:
- Art.nr. W015 000 007: Licentie voor diagnostiek WSD 300
Voor volledige toegang tot Power Repair (verbeterde foutcodes dankzij aanvullende [online] informatie) en technische gegevens en aanvullende informatie:
- Art.nr. W015 000 350: Technische gegevens WTI 350
Voertuigdiagnose voor auto’s en bestelwagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!