Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Robuuste W.EASY-diagnosekoffer Met EASY Smart Case
Geavanceerde opbergoplossing voor W.EASY-hardware, met lage hardwarevereisten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13368059.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideaal voor zware dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats
- Robuuste kunststof behuizing en stevige hardschuim inlays aan de binnenkant
- Ideaal wanneer er een minimale behoefte is aan diagnostische hardware
Handig opgeborgen en snel beschikbaar
- Dankzij de twee doordachte inlays is er plaats voor alle kabels en componenten en zijn ze onmiddellijk bij de hand
Opties voor uitrusting in bovenste inlay
- Negen vrij toewijsbare sleuven voor kabeladapters van meerdere merken, waarvan er twee ook geschikt zijn voor langere kabels
- Groot universeel compartiment
Opties voor uitrusting in onderste inlay
- W.EASY Box 2.0 met OBD 16-pins kabel en USB-kabel
- 7-pens ISO 7634-aanhanger
- Adapterkabel voor WABCO-kabel
- Groot universeel compartiment, bijv. voor ZF3+6+9-pins OBD-bekabeling
Leveringsomvang
- Kunststof koffer met PE-inlays
Kabels niet in de leveringsomvang inbegrepen
W.EASY basis-diagnostische apparatuur voor het veilig opbergen van diagnostische kabels en de diagnose-interface
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!