Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2-in-1-laptop C15 Generation 47
Basiseenheid: C15 Generation 47. Ontworpen voor onderhoudsgerichte voertuigdiagnose en probleemoplossing met de nieuwe LOOQER-diagnose-interface.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laptop? Tablet? Of gewoon C15!
- Hybride 2-in-1 notebook/tablet voor flexibel werk aan het voertuig
- Kan worden gebruikt als notebook met toetsenbord of tablet met touchscreen
- Ideaal voor voertuigdiagnose met de LOOQER-diagnose-interface
Ontwikkeld voor gebruik in de werkplaats
- Spatwaterbestendige en stofbestendige behuizing
- Krasbestendig Dragontrail Pro-aanraakscherm
- Schokbestendige SSD-harde schijf van 256 GB
Optimaal uitgerust
- Intel® Pentium® N200-processor
- Geheugen 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
- Batterijlevensduur tot wel tien uur
- Bluetooth-technologie en Wi-Fi
Leveringsomvang:
- 2-in-1 C15 Generation 47 notebook/tablet
- Snelstartgids
- Handmatig
- Vooraf geïnstalleerde, niet-geactiveerde WOW! diagnosesoftware
- On-site starterinstructies
Extra accessoire:
Stevige koffer (art. nr. W043150490) voor een nette mobiele diagnose
Voor functionele diagnostiek, is een WOW! licentie voor diagnostiek vereist.
Kies uit drie licentiepakketten:
- Art.nr. W015 301 007: Diagnostelicentie LOOQIT Expert
- Art.nr. W015 301 308: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data
- Art.nr. W015 301 309: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data Assist*
*De Expert Data Assist-licentie is niet in alle landen beschikbaar.
Voertuigdiagnose voor auto’s en bestelwagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!