Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkplaats-laptop Panasonic FZ-55 Voor de W.EASY-diagnostiek
Invoerapparaat dat speciaal is aangepast aan de W.EASY-diagnostiek
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Invoerapparaat aangepast aan de W.EASY-diagnosesoftware
- Direct klaar voor gebruik dankzij de vooraf geïnstalleerde W.EASY-diagnosesoftware (afhankelijk van de extra aangeschafte W.EASY-licentie)
- Technische ondersteuning door WABCOWÜRTH
Panasonic FZ-55 - flexibel, robuust, veilig en klaar voor langdurig gebruik
- Windows 11 Professional voor langdurig gebruik
- Toetsenbord en touchpad zijn spatbestendig en stofbestendig (IP5x- en IPx3-gecertificeerd)
- Schok- en trillingsbestendig voor gebruik in voertuigen
- Bestand tegen schokken tot een val van 91 cm
- Robuuste magnesium behuizing voor omgevingstemperaturen van -29 °C tot +60 °C
- Getest in overeenstemming met MIL-STD-810H en IEC60529
- Levensduur accu tot 18 uur
- Optionele uitbreiding mogelijk met extra oplaadbare batterij
- Draagbaar dankzij de handgreep en het gewicht van 2,13 kg
Leveringsomvang
- Invoerapparaat
- 1 voeding
- 1 netstekker
- Handmatig
Robuust invoerapparaat voor gebruik in veeleisende werkplaatsomgevingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!