Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LOOQER diagnose-interface
LOOQER - een directe verbinding en ondersteuning voor het oplossen van problemen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Draadloze diagnose-interface met wifi- en Bluetooth-technologie en geïntegreerd ringvormig led-statusdisplay.
- De haakklem en zuignap zorgen voor een ergonomische werking.
- Met de vluchtrecorder kunnen mobiele gegevens worden opgenomen - zonder dat er een passagier nodig is.
Kijken naar de toekomst voor nieuwe perspectieven
- CAN FD
- DoIP
- Doorsteek
- Wifi- en Bluetooth-technologie
De kleinste diagnose-interface die op de markt verkrijgbaar is met een breed scala aan functies en geavanceerde technologie
- Klein, handig, licht, duurzaam, geschikt voor werkplaatsen
- Naar behoefte gebruiken, als kleine dongle of via een kabel (meegeleverd)
Vluchtrecorder
- Aansluiten, proefrit beginnen
- Mobiele gegevens opslaan
- Later evalueren
Leveringsomvang:
- LOOQER diagnose-interface
- Systeemkoffer van harde kunststof
- Afneembaar verlengsnoer met lampje
- Haakklem en zuignap
- USB-stick
- USB-C-kabel
- Snelstartgids
- Voertuigdiagnose met de nieuwe LOOQER-diagnose-interface is alleen mogelijk met een van de drie LOOQIT-softwarelicenties.
- U vindt de geselecteerde licenties onder "Vereiste accessoires".
Voertuigdiagnose voor motorvoertuigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!