WAAROM DEURSTOPPERS GEBRUIKEN
Zelfsluitende deuren zijn vaak terug te vinden in openbare gebouwen, maar ook in kantoor- of opslagruimtes of zelfs operatiekamers. Ze bemoeilijken echter de werk- en transportroutes, en belasten werknemers en klanten die steeds de deur moeten openen en sluiten. Deurstoppers kunnen hierbij helpen.
DEURMAGNETEN EN -STOPPERS VOOR ZELFSLUITENDE DEUREN
Deuren zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten en gewichtsklassen, en worden geïnstalleerd onder verschillende ruimtelijke omstandigheden. Daarom biedt Würth ook deurstoppers aan in verschillende materialen en uitvoeringen. De meest voorkomende varianten zijn:
- Magnetische deurstoppers: Dit type deurstopper wordt op de vloer gemonteerd en heeft 2 functies; de deur open houden alsook de muur achter de deur beschermen. Een sterke magneet grijpt het metalen deurpaneel en houdt de deur open totdat deze van de magneet wordt losgemaakt.
- Deurhouders met voetbediening: Dit type wordt niet op de vloer gemonteerd maar direct op het deurblad. Door op het bevestigingsmechanisme te stappen, wordt een vergrendelingsrem geactiveerd die de deur in eender welke positie kan fixeren. Dit maakt deze variant bijzonder flexibel.
HOOGWAARDIGE DEURSTOPPERS BIJ WÜRTH
Welke deurhouder geschikt is voor uw deur hangt niet alleen af van uw voorkeuren maar ook van de deur in kwestie.
- Materiaal: De deurstoppers van Würth zijn gemaakt van gegoten zink of roestvrij staal met duurzame rubber- en kunststofelementen.
- Deurgewicht: Vloermagneetsloten zijn louter geschikt voor deuren tot ca. 70 kg. Het draagvermogen van onze deurstoppers vindt u in de productbeschrijvingen.
- Deurpositie: Als een deurkozijn in een hoek van 90° met de aangrenzende muur staat, wordt een vastzetinrichting op de vloer aanbevolen. Een opstaphouder is geschikt voor deuren die onder een hoek van 180° openen.