Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Deurvastzetters
Deurvastzetters - 1
Deurvastzetters - 2
Deurvastzetters - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurvastzetters

Type B

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Materiaal: Aluminium behuizing, RVS onderdelen, zwarte rubberen stopper


Stopt de deur en voorkomt beschadiging



Geveerde deurstopper



Vastzetter kan uitgeschakeld worden



4-puntsbevestiging



Leveringsomvang:


  • 1 x deurvastzetter

  • ∅ 10 mm

  • 4 x zeskant houtdraadbout 8 x 70 mm (DIN 571, A2)

  • ∅ 8,4 mm (DIN 125)

  • 2 x plaatschroef 4,8 x 25 mm (DIN 7917, A2)

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.