Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spion Type A
Met kristallens en kijkhoek van 170°
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Groothoekeffect geeft zicht op vrijwel het gehele gebied voor de deur
Boordiameter: 12 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor deuren met een dikte van 35 tot 55 mm
Te gebruiken op alle gangbare binnendeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!