Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
VLB 60 3-D IHV deurscharnier
VLB 60 3-D IHV deurscharnier - 1
VLB 60 3-D IHV deurscharnier - 2
VLB 60 3-D IHV deurscharnier - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VLB 60 3-D IHV deurscharnier

Verborgen deurscharnier voor stompe deuren tot 100 kg met ingebouwde hoogteverstelling voor eenvoudig optillen of laten zakken van de deur

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Handig gebruik en nauwkeurige verstelling van de scharnieren

  • De scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten

  • In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.

  • Onderhoudsvrij
Opmerking

Voor het installeren van de scharnieren zijn een freesgeleider, een frees met een diameter van 24 mm (niet in productassortiment) en een aanslagring met een diameter van 30 mm (niet in productassortiment) vereist.



Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.