Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurscharnier VLB 40 3D
Verborgen deurscharnier voor stompe deuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De scharnieren zijn ingefreesd en niet zichtbaar wanneer de deur dicht is
- In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel
- De getande klemplaten voorkomen betrouwbaar onafhankelijke en ongewenste hoogteaanpassing
- Voor montage aan houten holle kozijnen zijn losse bevestigingsplaten vereist
- Onderhoudsvrij
Voor het aanbrengen van de scharnieren zijn freesgeleider, frezen van ∅ 24 mm en een aanslagring van ∅ 30 mm nodig.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geschikt voor stompe objectdeuren op houten blokkozijnen, houten holle kozijnen, stalen en aluminium kozijnen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!