Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VLB 200 3-D deurscharnier
Verborgen deurscharnier voor verzonken deuren tot 200 kg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten
- In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.
- De getande klemplaten voorkomen betrouwbaar ongewenste hoogteaanpassing
- Onderhoudsvrij
Voor het aanbrengen van de scharnieren zijn een freesgeleider, een frees met een diameter van 16 mm (niet in productassortiment) en een aanslagring met een diameter van 22 mm (niet in productassortiment) vereist.
Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geschikt voor brandwerende en geluiddichte deuren
Geschikt voor stompe objectdeuren aan houten blokkozijnen, houten holle kozijnen, stalen en aluminium kozijnen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!