Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurscharnier VLB 100 3D IHV
Verborgen deurscharnier voor stompe deuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium/staal
De scharnieren zijn ingefreesd en niet zichtbaar wanneer de deur dicht is
In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel of het gebruik van wiggen
Handig gebruik en nauwkeurige verstelling van de scharnieren
De scharnieren zijn zonder aanpassing te gebruiken in DIN R- en DIN L-deuren
Onderhoudsvrij
Voor montage aan houten holle kozijnen zijn losse bevestigingsplaten vereist
Leveringsomvang:
- 2 x VLB 100 3D IHV scharnieren
- 8 x speciale schroeven M5 x 13,5 mm, vernikkeld, TX20 (voor montage van de scharnieren aan de bevestigingsplaat voor houten holle kozijnen)
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geschikt voor brandwerende en geluiddichte deuren
Geschikt voor stompe objectdeuren aan houten blokkozijnen, houten holle kozijnen, stalen en aluminium kozijnen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!