Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurklinkenset AL 110
Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium
Montagetoebehoren:
Stelbout DIN 914 M6 x 9, verzinkt
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Te gebruiken in woonomgevingen, bijvoorbeeld kamer-, badkamer en appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!