Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurklinkenset AL 100
Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Bij deze deurklinkset bevindt de krukstift van 8 mm zich altijd stevig aan één zijde in de deurklink.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!