In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
32 artikel(en) met 101 versies gevonden
ClickFix - deurklink zonder gereedschap te installeren
High-quality door handle fittings made of die-cast zinc
De Eventus deurklink is gemaakt van gegoten zink. Het oppervlak is verchroomd en heeft een gepolijste/matte uitstraling
Simple assembly and best-possible hold
High-quality metal fittings that have already delighted thousands of customers
Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on stronger doors
Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Optimal mounting with four visible screws
Concealed installation
Can be used for a variety of escutcheons and long plates made of die-cast zinc
Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on thicker doors
ClickFix — tool-free mounting of door handle
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.