Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurkantgrendel met tuimelaar Type 17
Goede krachtoverbrenging door makkelijk te bedienen tuimelaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hefhoogte van de pen: 16 mm
Te gebruiken tot een vrije hoogte of sponning van max. 10 mm
1 sluitplaat inbegrepen
Niet geschikt voor vochtige ruimten.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geschikt voor tweevleugelige houten deuren, zet de inactieve vleugel vast.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!