Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: staal
Hoge breukvastheid
Geschikt voor tweevleugelige houten deuren
Zet de inactieve vleugel vast
Bediening met schuif
- Goed krachtoverbrenging
- Eenvoudig te bedienen
Hefhoogte van de pen: 22 mm
Te gebruiken tot een vrije hoogte van max. 16mm
Niet geschikt voor vochtige ruimten
Leveringsomvang
1 sluitplaat
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!