Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurdranger

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Deurdranger

WAT IS EEN DEURPOMP

Een deurpomp is een apparaat dat deuren automatisch sluit. Het werkt meestal met een kompas- of een schuifarm, en regelt nauwkeurig de sluitingssnelheid en de stop. De deurpomp maakt het dus mogelijk om de deuren automatisch te sluiten, alles in optimale veiligheid.

Deursluiters zijn in bijna elk bedrijf aanwezig. Ze zorgen ervoor dat de deuren automatisch sluiten en voorkomen zo dat ze onbedoeld open blijven staan. Deuren mogen namelijk nooit open blijven staan in een fabrieksgebouw. Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • Beveiliging : Een open deur is een veiligheidsrisico. Als er machines en gereedschappen op uw terrein staan, moeten de buitendeuren altijd gesloten blijven. Anders bestaat er een risico op diefstal.
  • Brandbeveiliging : Deuren spelen ook een belangrijke rol bij brandbeveiliging.
  • Energie : Als de deuren open blijven staan, kan de warmte in de winter gemakkelijk ontsnappen. Als u het pand verwarmt, kost dat u natuurljk energie en geld.
  • Lawaai : In een werkplaats kan het er af en toe luid aan toe gaan. Als de deuren openstaan, kan ander werk in het gebouw of bij buren worden verstoord. Een gesloten deur vermindert het geluid van de ruimte naar de andere.

VOOR WELKE SOORT DEUREN

Deurpompen zijn toepasbaar op vele soorten deuren: toilet en badkamerdeuren, residentiële toegangsdeuren, profielkaderdeuren, brand- en rookwerende deuren, kantoordeuren, deuren van operatiekamer etc.

DE FUNCTIES VAN EEN DEURPOMP

  • Sluitkracht: De keuze van de deurpomp is hoofdzakelijk gebaseerd op de breedte van de deur, maar er moet ook rekening worden gehouden met het gewicht van de deur. De sluitkracht is derhalve een essentieel criterium bij de keuze van het model.
  • Sluitsnelheid : Regelbaar of vast, afhankelijk van het model. De deur kan hierdoor sneller of langzamer sluiten.
  • Afremmen bij openen : Afremmen van de deur bij het openen van 70° tot 180° indien de deur dit toelaat.
  • Finale slag : Het einde van het sluiten wordt versneld opdat de deur helemaal dichtgaat.
  • Tijdvertraging : Vertraging van de sluiting.

EN 1154-NORM

Deze norm betreft alle sluitinrichtingen met demping. De EN 1154-norm is de enige Europese norm voor deurpompen. Deze norm annuleert en vervangt de NF-normen. Het is een verplichte norm in alle particuliere of openbare ERP's (Establishment Receiving the Public) en in hoogbouw. 

Producten worden geclassificeerd volgens de volgende 6-cijferige codering :

  • 1e cijfer : Gebruikscategorie (prestatie in relatie tot de openingshoek)
  • 2e cijfer : Aantal testcycli (graad 8 = 500.000 testcycli)
  • 3e cijfer : Massa van de deuren
  • 4e cijfer : Brandgedrag (0 ongeschikt, 1 geschikt voor branddeuren)
  • 5e cijfer : veiligheid (alleen graad 1)
  • 6e cijfer : Corrosiebestendigheid (0 geen weerstand tot 4 zeer hoge weerstand).
Würth Logo