Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurdranger STS 340 met vastzetarm
Keeps the door safely open in the set position
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde.
Aanvullende bescherming
Afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd.
Aluminium behuizing en aluminium schuifkap aan de voorzijde
Slanke vormgeving
Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een binnenzeskantschroef vanaf de zijkant
- Kan aan de lokale omstandigheden worden aangepast
- Sluitsnelheid traploos instelbaar via klep 180°-0° (normale montage aan scharnierzijde) of 170°-0° (kopmontage aan niet-scharnierzijde)
- Hiermee wordt de weerstand van de dagschoot van de slotplaat gemakkelijker overwonnen
Directmontage zonder dat een montageplaat nodig is
Classificatiesleutel: 4 | 8 | 2/3/5 | 0 | 1 | 3
Gebruikscategorie: 4
Permanent gebruik: 8
Deurdrangermaat: 2/ 3/ 5
Geschiktheid voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 0
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid: 3
De sluitkracht kan gewijzigd worden door de montagepositie te wijzigen.
Op deze manier kan de deurdranger op deuren van verschillend gewicht en formaat worden gebruikt.
Classificatiesleutel: 4 | 8 | 2/3/5 | 0 | 1 | 3
Gebruikscategorie: 4
Permanent gebruik: 8
Deurdrangermaat: 2/ 3/ 5
Geschiktheid voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 0
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid: 3
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
Voor binnen- en buitendeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!