Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurdranger STS 291 met schaararm
Direct installation without the need for a mounting plate
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde.
Aluminium behuizing en aluminium schuifkap aan de voorzijde
Slanke vormgeving
Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een binnenzeskantschroef vanaf de zijkant
- Kan aan de lokale omstandigheden worden aangepast
- Sluitsnelheid traploos instelbaar via klep 180°-0° (normale montage aan scharnierzijde) of 170°-0° (kopmontage aan niet-scharnierzijde)
- Hiermee wordt de weerstand van de dagschoot van de slotplaat gemakkelijker overwonnen
Directmontage zonder dat een montageplaat nodig is
Classificatiesleutel: - | - | 2/3/4/5 | 0 | - | -
Gebruikscategorie: -
Permanent gebruik: -
Deurdrangermaat: 2/ 3/ 4/ 5
Geschiktheid voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 0
Veiligheid: -
Corrosiebestendigheid: -
De sluitkracht kan gewijzigd worden door de montagepositie te wijzigen.
Op deze manier kan de deurdranger op deuren van verschillend gewicht en formaat worden gebruikt.
Classificatiesleutel: - | - | 2/3/4/5 | 0 | - | -
Gebruikscategorie: -
Permanent gebruik: -
Deurdrangermaat: 2/ 3/ 4/ 5
Geschiktheid voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 0
Veiligheid: -
Corrosiebestendigheid: -
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor binnen- en buitendeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!