Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurdranger STS 281 met schaararm
Directmontage zonder dat een montageplaat nodig is
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde.
- Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant
- Aluminium behuizing en aluminium schuifkap aan voorzijde
- Slank ontwerp
- Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden
De sluitkracht kan gewijzigd worden door de montagepositie te wijzigen.
Op deze manier kan de deurdranger op deuren van verschillend gewicht en formaat worden gebruikt.
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!