Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurdranger GTS 690 (EN 5-6) met geleiderail
The strongest door closer for the property
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde.
Aanvullende bescherming
Afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd.
Aluminium behuizing
Slanke vormgeving
Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid, eindaanslag en openingsdemping via een binnenzeskantschroef aan de voorkant
- Kan aan de lokale omstandigheden worden aangepast
- Sluitsnelheid traploos instelbaar via klep 180°-0° (kopmontage aan scharnierzijde) of 140°-0° (standaardmontage aan niet-scharnierzijde)
- Hiermee wordt de weerstand van de dagschoot van de slotplaat gemakkelijker overwonnen
Classificatiesleutel: 3/4 | 8 | 5/6 | 1 | 1 | 4
Toepassingsklasse: 3/4
Permanente werking: 8
Deurdrangermaat: 5/ 6
Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 1
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid: 4
Het is niet toegestaan een mechanisch slot, een veerklem, een openingsbegrenzer of een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.
Openingsdemping uitgeschakeld bij kopmontage/niet-scharnierzijde.
Classificatiesleutel: 3/4 | 8 | 5/6 | 1 | 1 | 4
Toepassingsklasse: 3/4
Permanente werking: 8
Deurdrangermaat: 5/ 6
Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 1
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid: 4
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor brand- en rookwerende binnen- en buitendeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!