Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurdranger GTS 690 G met geleiderail
De sterkste deurdranger voor een deurbreedte van 1250 mm aan de kant zonder scharnier
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde
- Aanvullende bescherming aangezien afdekkap alleen met gereedschap kan worden verwijderd
- Aluminium behuizing
- Slank ontwerp
- Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid, eindaanslag en openingsdemping via een zeskantschroef aan de voorkant
- Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden
Het is niet toegestaan om een mechanisch slot, veerklem of hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.
Openingsdemping uitgeschakeld bij kopmontage/niet-scharnierzijde.
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of worden gebruikt in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!